Utgått

Schneider Electric - 120C Ytterhjørne 90° stål hvit - INS14302

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480580925

Elnummer

1234515

Leverandørens varenummer

INS14302

Typebeskrivelse

1234515

Bredde:

120 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

50 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne med 90° vinkel (ikke justerbar). Materiale Stål. Farge: Pulverlakkert Hvit RAL9010.