Schneider Electric - 12W standard operatør terminal
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type display - TFT
Maks horisontal oppløsning, display - 1280
Maks vertikal oppløsning, display - 800
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489523404
Elnummer
4523818
Leverandørens varenummer
HMIST6600
Typebeskrivelse
4523818
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC
24...24 V
Type display
TFT
Maks horisontal oppløsning, display
1280
Maks vertikal oppløsning, display
800
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0...0 V
Type matespenning
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Med programvaregrensesnitt
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Ja
Med fargedisplay
Ja
Display antall farger/grånyanser
16000000
Antall grå- / blåtoner I displayet
16
Skjermdiagonal
12 inch
Nyttige prosjektminne/brukerminne
1000000 kByte
Med talltastatur
Nei
Med alfanumerisk tastatur
Nei
Antall programerbare funksjonstaster
0
Antall knapper med LED
0
Antall systemknapper
0
Touch teknikk
Resistiv berøring
Med meldingsvarsel
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)
Ja
Prosessverdivisning (utgang)
Ja
Prosesstandardverdi (inngang)
Ja
Med kvittering
Ja
Med passordnivåer
0
Skriverutgang tilgjengelig
Ja
Antall online-språk
0
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes
Ja
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
4X
Driftstemperaturområde
0...50 °C
Skinnemontering er mulig
Nei
Vegg-/direktemontering mulig
Ja
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Frontbredde
313 mm
Fronthøyde
235 mm
Innbyggingsdybde
50 mm
12W standard operatør terminal med 2 com port og 2 Ethernet port