Schneider Electric - 14812 Samleskinne 2P L1L2 16 mod C120 og NG125 - 14812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 27 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430148128
Elnummer
1638086
Leverandørens varenummer
14812
Typebeskrivelse
1638086
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
27 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
432 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
8
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


