Schneider Electric - 14814 Samleskinne 4P NL1L2L3 16 mod C120 og NG125 - 14814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 27 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430148142
Elnummer
1638088
Leverandørens varenummer
14814
Typebeskrivelse
1638088
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
27 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
432 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


