Schneider Electric - 15 m kabel DC-busstilkobling - VW3M7102R150

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 15 m kabel DC-busstilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-PLS

  • Lengde - 15 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Leder endehylse

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Leder endehylse

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485242309

Elnummer

4350570

Leverandørens varenummer

VW3M7102R150

Typebeskrivelse

4350570

Funksjon:

PLS-PLS

Lengde:

15 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Leder endehylse

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Leder endehylse

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

15m kabel til DC bustilkobling imellom forskjellige frekvensomformere ATV320 ATV340 & LEX32 servo drive