Schneider Electric - 15209 AMP digitalt amp.meter 0-5000A - 15209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 10...5000 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430152095
Elnummer
8062374
Leverandørens varenummer
15209
Typebeskrivelse
Metere
Måleområde:
10...5000 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
0 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
5000 A
Nøyaktighetsklasse:
0,5
Effekttap:
5 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
36 mm
Høyde:
87 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Målesystem:
Digital
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei


