Schneider Electric - 15440 Ch Timeteller 220V/50Hz - 15440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 100000 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 207...243 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154402
Elnummer
8062221
Leverandørens varenummer
15440
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
100000 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
207...243 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
0 mm
Frontplate bredde:
36 mm
Frontplate høyde:
45 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


