Schneider Electric - 15443 Ci Impulsteller - 15443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 207...243 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Frekvens inngangsspenning - 10 Hz
Modell / utførelse - DIN-skinne
Bredde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154433
Elnummer
8062232
Leverandørens varenummer
15443
Typebeskrivelse
Tellere
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
207...243 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Frekvens inngangsspenning:
10 Hz
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Antall tegn:
7
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
207...243 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Effekttap:
0,15 W
Spenningstype:
AC
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Måleverk:
Andre
Med tilbakestillingsfunksjon:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0


