Schneider Electric - 15483 Fotocellebryter IC2000+ - 15483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2100 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154839
Elnummer
4301794
Leverandørens varenummer
15483
Typebeskrivelse
4301794
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2100 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP54
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
1160 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
360 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
Ja
Impulsinngang:
Ja
Driftspenning lysføler:
0 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
65 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


