Schneider Electric - 15609 CH Timet. innf. 48x48 12-36VDC - 15609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 100000 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 12...36 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430156093
Elnummer
8062355
Leverandørens varenummer
15609
Typebeskrivelse
8062355
Monteringsmetode:
Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
100000 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
12...36 V
Spenningstype:
DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
39 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


