Schneider Electric - 15914 ACT O+F Signalkontakt For CT K - 15914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430159148
Elnummer
4100033
Leverandørens varenummer
15914
Typebeskrivelse
4100033
Apparatmontering:
Universal
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A


