Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 15957 CT Mod. Kontaktor 16A 2Sl 230V - 15957

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 15957 CT Mod. Kontaktor 16A 2Sl 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159575

Elnummer

4100007

Leverandørens varenummer

15957

Typebeskrivelse

4100007

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Bredde 18mm. Kontaktsett: 2NO. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...