Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 15960 CT Mod. Kontaktor 25A 2Br 230V - 15960

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 15960 CT Mod. Kontaktor 25A 2Br 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159605

Elnummer

4100010

Leverandørens varenummer

15960

Typebeskrivelse

4100010

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Bredde 18mm. Kontaktsett: 2NC. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...