Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 15963 CT Mod.kont. 25A 4 lukket 230V - 15963

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 15963 CT Mod.kont. 25A 4 lukket 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159636

Elnummer

4100013

Leverandørens varenummer

15963

Typebeskrivelse

4100013

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Type styrespenning:

AC

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Bredde 36mm. Kontaktsett: 4NC. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...