Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 15975 CT Mod. Kontaktor 63A 2Sl+2Br - 15975

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 15975 CT Mod. Kontaktor 63A 2Sl+2Br

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 63 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159759

Elnummer

4100023

Leverandørens varenummer

15975

Typebeskrivelse

4100023

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

63 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Type styrespenning:

AC

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer spenningsatt spole. Bredde 54mm. Kontaktsett: 2NO+2NC. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...