Schneider Electric - 16030 Amp Analogt Amperemeter U/Skal - 16030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...5 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160304
Elnummer
8062357
Leverandørens varenummer
16030
Typebeskrivelse
Metere
Måleområde:
0...5 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
90 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
0 A
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
1,1 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Målesystem:
Andre
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei


