Utgått

Schneider Electric - 16032 SKALA 0 - 50 A TIL AMP - 16032

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16032 SKALA 0 - 50 A TIL AMP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Ampere

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 50

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430160328

Elnummer

8062359

Leverandørens varenummer

16032

Typebeskrivelse

8062359

Måleenhet:

Ampere

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

50

Maks viserutslag:

90 °

Monteringsmetode:

Innbygning

Overstrømskala:

nei

Måleskalaens bredde:

62 mm

Høyde måleskala:

62 mm

SKALA 0 - 50 A TIL AMP