Schneider Electric - 16035 Skala for analog Amp.m. 0-150A - 16035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 150
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160359
Elnummer
8062362
Leverandørens varenummer
16035
Typebeskrivelse
8062362
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
150
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-150A


