Schneider Electric - 16036 Skala for amp.meter 0-200A - 16036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 200
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160366
Elnummer
8062363
Leverandørens varenummer
16036
Typebeskrivelse
8062363
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
200
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for amp.meter 0-200A


