Schneider Electric - 16038 Skala for analog Amp.m. 0-300A - 16038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 300
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160380
Elnummer
8062365
Leverandørens varenummer
16038
Typebeskrivelse
8062365
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
300
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-300A


