Schneider Electric - 16039 Skala for analog Amp.m. 0-400A - 16039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 400
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160397
Elnummer
8062366
Leverandørens varenummer
16039
Typebeskrivelse
8062366
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
400
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-400A


