Utgått

Schneider Electric - 16040 Skala for analog Amp.m. 0-500A - 16040

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16040 Skala for analog Amp.m. 0-500A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Ampere

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 500

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430160403

Elnummer

8062367

Leverandørens varenummer

16040

Typebeskrivelse

8062367

Måleenhet:

Ampere

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

500

Maks viserutslag:

90 °

Monteringsmetode:

Innbygning

Overstrømskala:

nei

Måleskalaens bredde:

62 mm

Høyde måleskala:

62 mm

Skala for analog Amp.m. 0-500A