Schneider Electric - 16041 Skala for analog Amp.m. 0-600A - 16041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 600
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160410
Elnummer
8062368
Leverandørens varenummer
16041
Typebeskrivelse
8062368
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
600
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala for analog Amp.m. 0-600A


