Schneider Electric - 16042 Skala 0-800A For Amp 16030 Amp - 16042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 800
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160427
Elnummer
8062369
Leverandørens varenummer
16042
Typebeskrivelse
8062369
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
800
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala 0-800A For Amp 16030 Amp


