Schneider Electric - 16044 Skala f. analog Amp.m. 0-1500A - 16044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 1500
Maks viserutslag - 90 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160441
Elnummer
8062371
Leverandørens varenummer
16044
Typebeskrivelse
8062371
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
1500
Maks viserutslag:
90 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
62 mm
Høyde måleskala:
62 mm
Skala f. analog Amp.m. 0-1500A


