Utgått

Schneider Electric - 16045 Skala f. analog Amp.m. 0-2000A - 16045

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16045 Skala f. analog Amp.m. 0-2000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Ampere

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 2000

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430160458

Elnummer

8062372

Leverandørens varenummer

16045

Typebeskrivelse

8062372

Måleenhet:

Ampere

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

2000

Maks viserutslag:

90 °

Monteringsmetode:

Innbygning

Overstrømskala:

nei

Måleskalaens bredde:

62 mm

Høyde måleskala:

62 mm

Skala f. analog Amp.m. 0-2000A