Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16145 CT Mod.kont. 25A 2NO 240V 60Hz - 16145

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16145 CT Mod.kont. 25A 2NO 240V 60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430161455

Elnummer

4100068

Leverandørens varenummer

16145

Typebeskrivelse

4100068

CT modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Følg anbefalingene i våre belastningstabeller.