Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16147 CT Mod.kont. 25A 2NC 240V 60Hz - 16147

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16147 CT Mod.kont. 25A 2NC 240V 60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430161479

Elnummer

4171791

Leverandørens varenummer

16147

Typebeskrivelse

4171791

CT modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Følg anbefalingene i våre belastningstabeller.