Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16293 QuickPRD40r 3p OSPV 40kA 350V - 16293

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16293 QuickPRD40r 3p OSPV 40kA 350V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 2 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430162933

Elnummer

1610280

Leverandørens varenummer

16293

Typebeskrivelse

1610280

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

2 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Beskyttelsesnivå N-PE:

2 kV

DIN-størrelse:

Andre

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Quick PRD pluggbare overspenningsvern med innebygget forankoblet vern. Kombinert automatsikring og overspenningsvern i en enhet. "Plug and Play" løsning som ivaretar driftskontinuiet og sikkerhet og forkorter montasjetiden. Overspenningsvernene beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.