Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16294 QuickPRD40r 3pN OSPV 40kA 350V - 16294

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16294 QuickPRD40r 3pN OSPV 40kA 350V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V

  • Sikkerhetsnivå L-N - 2,5 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430162940

Elnummer

1610281

Leverandørens varenummer

16294

Typebeskrivelse

1610281

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

400 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Inegrert sikring:

Ja

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Quick PRD pluggbare overspenningsvern med innebygget forankoblet vern. Kombinert automatsikring og overspenningsvern i en enhet. "Plug and Play" løsning som ivaretar driftskontinuiet og sikkerhet og forkorter montasjetiden. Overspenningsvernene beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.