Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16445 PRD40r 3p OverspVern 40kA 340V - 16445

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16445 PRD40r 3p OverspVern 40kA 340V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 40 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,4 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430164456

Elnummer

1610352

Leverandørens varenummer

16445

Typebeskrivelse

1610352

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

340 V

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

2,5 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Pluggbart overspenningsvern med optimal sikkerhetespenning, Uc=340V og restspenning, Up<1,4 kV gir maksimal beskyttelse av Kat. I utstyr i henhold til kravene i NEK400. Vernet kan benyttes både i 230V IT/TT nett, og 400V TN-C-S nett....