Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16446 PRD20 2P OverspVern 20kA 340V - 16446

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16446 PRD20 2P OverspVern 20kA 340V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V

  • Beskyttelsesnivå N-PE - 1,1 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430164463

Elnummer

1610353

Leverandørens varenummer

16446

Typebeskrivelse

1610353

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

340 V

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,1 kV

Inegrert sikring:

Ja

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Pluggbart overspenningsvern med optimal sikkerhetespenning, Uc=340V og restspenning, Up<1,1 kV gir maksimal beskyttelse av Kat. I utstyr i henhold til kravene i NEK400. Vernet kan benyttes både i 230V IT/TT nett, og 400V TN nett.(1-fase)...