Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 16571 PRD 15Ka 1P 275V Oversp.Vern - 16571

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 16571 PRD 15Ka 1P 275V Oversp.Vern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V

  • Beskyttelsesnivå N-PE - 1,1 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430165712

Elnummer

1610207

Leverandørens varenummer

16571

Typebeskrivelse

1610207

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

340 V

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,1 kV

Inegrert sikring:

Ja

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

PRD overspenningsvern beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr. PRD pluggbare overpenningsvern har optimal sikkerhetsspenning, Uc=340V og restspenning, Up<1,1kV. Dette gir maksimal beskyttelse av kat. I utstyr ihht kravene i NEK400. Verna kan benyttes både i 230V IT/TT-nett, og i 400V TN-nett. De er klassifisert som T2/T3 vern og har normal avlederkapasitet m.h.t. energi og strøm. De har innebygget termisk sikring som står i forbindelse med indikator for endt levetid i front. Produktene leveres med avlederkapasitet fra 8 til 65kA.