Schneider Electric - 170ADI35000 32 inn 24VDC - 170ADI35000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 170ADI35000 32 inn 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 32

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon Momentum

EAN/GTIN

3595861000254

Elnummer

4500902

Leverandørens varenummer

170ADI35000

Typebeskrivelse

Modicon TSX Momentum

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

32

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2,5 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-3...30 V

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Andre

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

3,3...3,3 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

125 mm

Høyde:

141,5 mm

Dybde:

40 mm

32 inn 24VDC