Schneider Electric - 170ADI54050 16 inn 120vac - 170ADI54050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...120 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type matespenning - AC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Momentum
EAN/GTIN
3595861147522
Elnummer
4500903
Leverandørens varenummer
170ADI54050
Typebeskrivelse
Modicon TSX Momentum
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...120 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type matespenning:
AC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Andre
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...120 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
10 mA
Tillatt spenning ved inngang:
100...120 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
100...120 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...35 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
125 mm
Høyde:
141,5 mm
Dybde:
47,5 mm


