Schneider Electric - 170ADO35000 32 ut trans 0,5A - 170ADO35000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 32
Type inngangsspenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Momentum
EAN/GTIN
3389110886627
Elnummer
4500911
Leverandørens varenummer
170ADO35000
Typebeskrivelse
Modicon TSX Momentum
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
32
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Utgangsstrøm:
0,5 A
Tillatt spenning ved utgang:
20...30 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,1...0,1 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
141,5 mm
Dybde:
40 mm


