Utgått

Schneider Electric - 170ADO74050 16 ut 230VAC triac 0,5A - 170ADO74050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 170ADO74050 16 ut 230VAC triac 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 16

  • Type inngangsspenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon Momentum

EAN/GTIN

3595861147584

Elnummer

4500915

Leverandørens varenummer

170ADO74050

Typebeskrivelse

Modicon TSX Momentum

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

16

Type inngangsspenning:

AC

Type digital utgang:

Triac

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

65 mA

Tillatt spenning ved inngang:

230...230 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

230...230 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,01...0,025 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

125 mm

Høyde:

141,5 mm

Dybde:

47,5 mm

16 ut 230VAC triac 0,5A