Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 170MCI00700 Interbus-S kabel, 11cm - 170MCI00700

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 170MCI00700 Interbus-S kabel, 11cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,11 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595861148031

Elnummer

4500930

Leverandørens varenummer

170MCI00700

Typebeskrivelse

Modicon TSX Momentum

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,11 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

1

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Interbus-S kabel, 11cm