Schneider Electric - 18309 ACTc Sent.Blokk 24/48V AC CT K - 18309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430183099
Elnummer
4100048
Leverandørens varenummer
18309
Typebeskrivelse
4100048
Funksjon:
Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
24...48 V
Type styrespenning 1:
AC/DC
Nominell brytestrøm:
0 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
24...48 V
Type matespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
nei


