Utgått

Schneider Electric - 18367 C120N 3P 100A C Automatsikring - 18367

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18367 C120N 3P 100A C Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 100 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183679

Elnummer

1610024

Leverandørens varenummer

18367

Typebeskrivelse

1610024

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

100 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

78,5 mm

Merkespenning:

440 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....