Utgått

Schneider Electric - 18371 C120N 4P 63A C Automatsikring - 18371

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18371 C120N 4P 63A C Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183716

Elnummer

1610026

Leverandørens varenummer

18371

Typebeskrivelse

1610026

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....