Utgått

Schneider Electric - 18397 C120H 1P 25A B Automatsikring - 18397

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18397 C120H 1P 25A B Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 0

  • Merkestrøm - 25 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183976

Elnummer

1610049

Leverandørens varenummer

18397

Typebeskrivelse

1610049

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

0

Merkestrøm:

25 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

0 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....