Utgått

Schneider Electric - 18398 C120H 1P 32A B Automatsikring - 18398

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18398 C120H 1P 32A B Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Merkestrøm - 32 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Innbyggingsdybde - 73 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430183983

Elnummer

1610050

Leverandørens varenummer

18398

Typebeskrivelse

1610050

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Merkestrøm:

32 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

440 V

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....