Utgått

Schneider Electric - 18409 C120H 2P 32A B Automatsikring - 18409

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18409 C120H 2P 32A B Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 32 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Innbyggingsdybde - 73 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430184096

Elnummer

1610061

Leverandørens varenummer

18409

Typebeskrivelse

1610061

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

32 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 20kA ved 230V, 10 kA ved 400 V og 6 kA ved 440 V....