Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 19" Fast Ramme 7035 26U(Pla15X) - NSYBRF26PLAG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19" Fast Ramme 7035 26U(Pla15X)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" montasjeramme

  • Bredde for skapinnbygging - 750 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485405520

Elnummer

2490907

Leverandørens varenummer

NSYBRF26PLAG

Typebeskrivelse

NSYBRF26PLAG

Modell / utførelse:

19" montasjeramme

Bredde for skapinnbygging:

750 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1500 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

1500 mm

Dybde:

0 mm

Maks belastning:

3 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien