Schneider Electric - 19 hyllefeste 2U - NSYGF140OPB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glideskinne
Bredde - 64 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 140 mm
Maks belastning - 15 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302976619
Elnummer
6993662
Leverandørens varenummer
NSYGF140OPB
Typebeskrivelse
Veggskap påvegg metall
Modell / utførelse:
Glideskinne
Bredde:
64 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
140 mm
Maks belastning:
15 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Hyllefeste for 19" hylle som har festepunkter bare i forkant. Festet støtter opp og hyllen kan belastes opp til 15 kg. Lengde 140mm.