Utgått

Schneider Electric - 19 profil 15U sett á 2 veggsk - NSYOPB15UF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19 profil 15U sett á 2 veggsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 15

  • Modell / utførelse - 19"

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 667 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480170300

Elnummer

6993723

Leverandørens varenummer

NSYOPB15UF

Typebeskrivelse

6993723

Antall høydeenheter:

15

Modell / utførelse:

19"

Materiale:

Stål

Lengde:

667 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

775,5 mm

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.