Schneider Electric - 19" profil 2U, sett á 2 stk - NSYSSOPB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 89 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170256
Elnummer
6993663
Leverandørens varenummer
NSYSSOPB
Typebeskrivelse
6993663
Antall høydeenheter:
2
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
89 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
Ja
Profilhøyde montasjeskinne:
95 mm
For montering i bakre del av veggskapet. Muliggjør montering av forsterkningsskinne eller annen 19" enhet.