Utgått

Schneider Electric - 19 profil 42U, sett á 2 stk - NSYBR9F42

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19 profil 42U, sett á 2 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profil

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480172359

Elnummer

6993623

Leverandørens varenummer

NSYBR9F42

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Profil

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

55 mm

Høyde:

1870,8 mm

Dybde:

125 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til 19" gulvskap.