Utgått

Schneider Electric - 19 profil 9U sett á 2 veggsk - NSYOPB9UF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19 profil 9U sett á 2 veggsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 9

  • Modell / utførelse - 19"

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 267 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480170287

Elnummer

6993727

Leverandørens varenummer

NSYOPB9UF

Typebeskrivelse

6993727

Antall høydeenheter:

9

Modell / utførelse:

19"

Materiale:

Stål

Lengde:

267 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

Ja

Profilhøyde montasjeskinne:

509,5 mm

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.